Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M24 GAL VZ 8 Sechskantmutter, galvanisch verzinkt, 8, M 24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M24 GAL VZ 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M24 GAL VZ 8
EAN/GTIN:
     4043952287101
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
DIN 934 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern - Abmessung: M 24 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934, 501DIN934 M24 GAL VZ 8, DIN934 M24 GAL VZ 8
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1050
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1914*
€ 0,2727*
Lager 8670
850
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2068*
€ 0,2768*
1 Tag
840
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2124*
€ 0,2924*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2926*
6 Tage
1200
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2216*
€ 0,3016*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2568*
€ 0,30559
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2468*
€ 0,29369
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2068* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 13,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.