Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M45x 3 14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360050450300
EAN/GTIN:
     4043952292556
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.005 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
5
€ 4,90*
ab € 4,6225*
€ 6,4225*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 4,2801*
€ 6,5132*
Lager 4BULW
35
1
€ 5,59*
ab € 4,7896*
€ 6,8396*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,3524*
€ 6,9071*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 4,7041*
€ 6,9127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8396*
€ 8,13912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6196*
€ 7,87732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2996*
€ 7,49652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,0596*
€ 7,21092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6996*
€ 6,78252
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7896*
€ 5,69962
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.