Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M45X3 14 H Sechskantmutter, fein, 14H, niedrige Form, M 45 x 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M45X3 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M45X3 14 H
EAN/GTIN:
     4043952292556
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 45 x 3 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 45.00 Form: Fein Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45.00
Form:
Fein
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
36
5
€ 4,90*
ab € 4,6225*
€ 6,4225*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 4,2801*
€ 6,5132*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 4,7896*
€ 6,8396*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,3524*
€ 6,9071*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 4,7041*
€ 6,9127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,4225*
€ 7,64278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1225*
€ 7,28578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9125*
€ 7,03588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5425*
€ 6,59558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6225*
€ 5,50078
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,1125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.