Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM6 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009378000060000
EAN/GTIN:
     4051426643681
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00937.800
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kronenmuttern, niedrige Form
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 937
Werkstoff:
17 H
Weitere Suchbegriffe: m6 din937, din 937, din 937 17h, Kronenmuttern, Mutter, Muttern, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0205*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,036*
Lager 4BULW
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,0259*
€ 0,0378*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0384*
6 Tage
2800
100
€ 7,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.