Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM6 17 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000176308
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9378000060000
EAN/GTIN:
     4051426643681
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 979
Kronenmutter DIN 979
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 937 niedrige Form
Hauptmerkmal:
M 6
Ausführung:
17 H
Artikellangtext:
~DIN 937 17 H Kronenmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00937.800
Weitere Suchbegriffe: m6 din937, din 937, din 937 17h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0124*
€ 0,0205*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,036*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,0259*
€ 0,0378*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,0255*
€ 0,0384*
Lager 8760
2800
100
€ 7,99*
ab € 0,0273*
€ 0,0395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.