Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M10x 45 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200100045
EAN/GTIN:
     4043952301401
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
125
25
€ 4,30*
ab € 0,4347*
€ 0,6413*
5 Tage
125
25
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6525*
Lager 4BULW
88
25
€ 5,59*
ab € 0,4841*
€ 0,6741*
6 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 0,4754*
€ 0,6795*
7 Tage
125
25
€ 7,99*
ab € 0,5057*
€ 0,6957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6641*
€ 0,79028
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6441*
€ 0,76648
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4841*
€ 0,57608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,8525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.