Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 90 4.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634000120090
EAN/GTIN:
     4043952316801
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.400 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
12 mm
Schraubenlänge:
90 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,5211*
€ 0,733*
5 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,74*
3 Tage
90
50
€ 4,95*
ab € 0,5711*
€ 0,7611*
Lager 4BULW
70
50
€ 5,59*
ab € 0,5906*
€ 0,7706*
5 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,5701*
€ 0,7771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7706*
€ 0,91701
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7206*
€ 0,85751
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6906*
€ 0,82181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6606*
€ 0,78611
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5906*
€ 0,70281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.