Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000120090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 90 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000120090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 90 4.8
009634000120090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 12 x 90 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372468
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000120090
EAN/GTIN:
     4043952316801
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M12x 90 4.8 50 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000120090
Werksnummer:
8000178344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071700
Gewicht brutto Kg:
0,071700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 90
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
50
€ 4,30*
ab € 0,5211*
€ 0,733*
6 Tage
150
50
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,74*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,5806*
€ 0,7706*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5287*
€ 0,7763*
Lager 1955
200
50
€ 5,99*
ab € 0,5701*
€ 0,7771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7771*
€ 0,92475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6901*
€ 0,82122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6701*
€ 0,79742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6401*
€ 0,76172
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5701*
€ 0,67842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.