Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 60 4.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100040060
EAN/GTIN:
     4043952317600
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
60 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0508*
4 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,0565*
Lager 4BULW
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0447*
€ 0,0591*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0438*
€ 0,0599*
8 Tage
10000
500
€ 7,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00809*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.