Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN963 M4X60 GAL VZ 4.8 Senkschrauben mit Schlitz, 4.8, M 4 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00963_AK.JPG
D00963_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN963 M4X60 GAL VZ 4.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN963 M4X60 GAL VZ 4.8
EAN/GTIN:
     4043952317600
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 60 VE=S (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 60.00 Normart: DIN Normnummer: 963 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
60.00
Normart:
DIN
Normnummer:
963
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0508*
4 Tage
7000
500
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,0565*
2 Tage
7000
500
€ 5,59*
ab € 0,0447*
€ 0,0591*
6 Tage
10000
500
€ 5,99*
ab € 0,0438*
€ 0,0599*
8 Tage
10000
500
€ 7,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,26*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00809*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0047*
Zubehör
k.A.
708900400000002201
ab € 0,00967*
Zubehör
WGB
1595910400
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.