Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 8 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178482
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634109040008
EAN/GTIN:
     4043952318560
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
5 Tage
1200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,017*
€ 0,0261*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0183*
€ 0,0274*
Lager 4BULW
700
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,019*
€ 0,0274*
7 Tage
1200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0201*
€ 0,0286*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,019* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.