| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000178482 Herst.-Nr.: 9634109040008 EAN/GTIN: 4043952318560 |
| |
|
| | |
| Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 8 4.8 galv.verz. 200 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 963 Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 8 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 00963.410· Normart DIN 963· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0186* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,017* | € 0,0261* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0183* | € 0,0274* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,019* | € 0,0274* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0201* | € 0,0286* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0201* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|