| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000178621 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009636000030010 EAN/GTIN: 4043952320259 |
| |
|
| | |
| DIN 963 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.600 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 3 mm | Schraubenlänge: | 10 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Kunststoffschraube DIN 963, Kunststoffschraube ISO 2009, Plastikschraube DIN 963, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 pa, senkkopfschraube ohne norm, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0222* | € 0,0338* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0244* | € 0,0348* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0247* | € 0,0354* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,024* | € 0,0356* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0258* | € 0,0369* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0247* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|