Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 links M14 -LHx 1000mm Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750040140000
EAN/GTIN:
     4043952340295
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl Links Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 14 -LH VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Links · Gruppencode: 00975.004 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Linksgewinde
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m14x1000, din 976, din 976 m14, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 3,57*
€ 4,91*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 3,2929*
€ 5,0644*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,631*
€ 5,241*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 3,6577*
€ 5,3077*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 3,5922*
€ 5,3683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3077*
€ 6,31616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0477*
€ 6,00676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8977*
€ 5,82826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,7677*
€ 5,67356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4477*
€ 5,29276
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6577*
€ 4,35266
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.