Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 Trapezgewinde TR 20x 4x 1000mm Stahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009750060200400
EAN/GTIN:
     4043952340516
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen · Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 20 x 4 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Trapez · Gruppencode: 00975.006 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit normalen Trapezgewinde*
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindespindel, trapezgewindespindel tr20x4, trapezgewindespindel, din 975 trapezgewinde, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 5,321*
€ 8,1154*
2 Tage
48
1
€ 5,49*
ab € 5,8348*
€ 8,3748*
Lager 4BULW
37
1
€ 5,59*
ab € 5,9246*
€ 8,5046*
5 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 5,761*
€ 8,5201*
6 Tage
53
1
€ 7,99*
ab € 6,19*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5046*
€ 10,12047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,4146*
€ 10,01337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,0546*
€ 9,58497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5846*
€ 9,02567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1146*
€ 8,46637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9246*
€ 7,05027
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
880890040200400
ab € 6,5128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.