Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M12x 1000mm 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009751000120000
EAN/GTIN:
     4043952341322
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 10.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.100 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
10.9
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
67
10
€ 4,90*
ab € 2,105*
€ 2,895*
5 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 1,9428*
€ 3,0324*
5 Tage
60
1
€ 5,49*
ab € 2,1483*
€ 3,1483*
Lager 4BULW
67
1
€ 5,59*
ab € 2,1752*
€ 3,2552*
7 Tage
95
1
€ 7,99*
ab € 2,28*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2552*
€ 3,87369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0152*
€ 3,58809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9052*
€ 3,45719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7352*
€ 3,25489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6252*
€ 3,12399
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1752*
€ 2,58849
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.