Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009751000240000
EAN/GTIN:
     4043952341384
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 10.9 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.100 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
10.9
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m24 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,5201*
€ 11,1502*
Lager 4BULW
53
1
€ 5,59*
ab € 8,3159*
€ 11,7059*
7 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 8,104*
€ 11,7137*
5 Tage
75
1
€ 7,99*
ab € 8,69*
€ 12,23*
2 Tage
68
1
€ 5,49*
ab € 8,4579*
€ 12,5278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7059*
€ 13,93002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5559*
€ 13,75152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8659*
€ 12,93042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5759*
€ 12,58532
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1159*
€ 12,03792
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3159*
€ 9,89592
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.