Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758000160000
EAN/GTIN:
     4043952342060
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.800 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din976 8.8 m16x1000, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
104
10
€ 4,90*
ab € 2,045*
€ 2,805*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 2,0038*
€ 2,9338*
3 Tage
114
1
€ 4,30*
ab € 1,8784*
€ 2,9346*
2 Tage
131
1
€ 5,49*
ab € 2,0841*
€ 3,0541*
Lager 4BULW
96
1
€ 5,59*
ab € 2,1045*
€ 3,0845*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0845*
€ 3,67056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8945*
€ 3,44446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7845*
€ 3,31356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6445*
€ 3,14696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5345*
€ 3,01606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1045*
€ 2,50436
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,6375*
Ähnlich
Reyher
ab € 2,219*
Ähnlich
Reyher
ab € 5,7479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.