Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 links M12 -LHx 1000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758140120000
EAN/GTIN:
     4043952711941
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Links galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Links · Gruppencode: 00975.814 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit metrischem Linksgewinde
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
5
€ 4,90*
ab € 2,4375*
€ 3,4275*
5 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 2,2388*
€ 3,4662*
Lager 4BULW
28
1
€ 5,59*
ab € 2,5144*
€ 3,6444*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 2,4598*
€ 3,6822*
7 Tage
40
1
€ 7,99*
ab € 2,62*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6444*
€ 4,33684
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5144*
€ 4,18214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4444*
€ 4,09884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2744*
€ 3,89654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1044*
€ 3,69424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5144*
€ 2,99214
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.