Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M6x 2000mm 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758160060002
EAN/GTIN:
     4043952712016
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 6 x 2000 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: 2000 · Gruppencode: 00975.816 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
6 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 m6 8.8, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
156
10
€ 4,90*
ab € 1,2675*
€ 1,7575*
5 Tage
156
1
€ 4,30*
ab € 1,1744*
€ 1,8459*
Lager 4BULW
113
1
€ 5,59*
ab € 1,3074*
€ 1,9374*
7 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 1,2842*
€ 1,952*
8 Tage
161
1
€ 7,99*
ab € 1,36*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9374*
€ 2,30551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8174*
€ 2,16271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6974*
€ 2,01991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5974*
€ 1,90091
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3074*
€ 1,55581
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.