Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 links M12 -LHx 1000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009759240120000
EAN/GTIN:
     4043952342817
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 Links Gewindestangen · Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 12 -LH VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Links · Gruppencode: 00975.924 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm mit metrischem Linksgewinde
Material:
A 2
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m12 a2, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
5
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 7,08*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 4,7597*
€ 7,2735*
3 Tage
23
1
€ 5,49*
ab € 5,2712*
€ 7,5112*
Lager 4BULW
18
1
€ 5,59*
ab € 5,3062*
€ 7,6062*
7 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,2408*
€ 7,6855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6062*
€ 9,05138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2762*
€ 8,65868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9862*
€ 8,31358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6862*
€ 7,95658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3062*
€ 7,50438
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3062*
€ 6,31438
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.