Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 55x 68x1 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880005568100
EAN/GTIN:
     4043952349762
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 55 x 68x1 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 55mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 68mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
55 mm
Außen-Ø:
68 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1900
100
€ 4,30*
ab € 0,077*
€ 0,1143*
Lager 4BULW
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0854*
€ 0,1199*
7 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,0832*
€ 0,12*
5 Tage
1700
100
€ 4,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1248*
7 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,0894*
€ 0,1254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0854* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.