Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützscheibe DIN 988 60x 75x3 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880046075300
EAN/GTIN:
     4051427193048
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Federstahl Stützscheiben - Abmessung: 60 x 75 x3 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 60mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.004 · Länge: 75mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Außen-Ø:
75 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Stützscheiben
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, reyher din 988 federstahl 60x75x3,0, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,4402*
€ 0,617*
6 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6225*
3 Tage
180
100
€ 4,95*
ab € 0,482*
€ 0,632*
Lager 4BULW
140
100
€ 5,59*
ab € 0,4902*
€ 0,6402*
8 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,512*
€ 0,662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6402*
€ 0,76184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5602*
€ 0,66664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5402*
€ 0,64284
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4902*
€ 0,58334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.