Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x20 Messing galv. vernickelt 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012077309040020
EAN/GTIN:
     4043952998526
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.730
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0644*
€ 0,0984*
Lager 4BULW
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,0723*
€ 0,1033*
6 Tage
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1044*
6 Tage
4400
200
€ 7,99*
ab € 0,0755*
€ 0,1077*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0824*
€ 0,1169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.