| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000182705 Herst.-Nr.: 12077309040020 EAN/GTIN: 4043952998526 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x20 Messing galv. vernickelt 200St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,27 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1207 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 20 | Ausführung: | Messing galvanisch vernickelt | Artikellangtext: | ISO 1207 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01207.730 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0644* | € 0,0984* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0723* | € 0,1033* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0707* | € 0,1044* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0755* | € 0,1077* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0824* | € 0,1169* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|