Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2,5x 8 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200025008
EAN/GTIN:
     4043952999059
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,00944*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,00693*
€ 0,00994*
8 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00723*
€ 0,01036*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00753*
€ 0,01123*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00813*
€ 0,01165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00693*
€ 0,00825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.