| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000182774 Herst.-Nr.: 12079200025008 EAN/GTIN: 4043952999059 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M2,5x 8 A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1207 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2,5 x 8 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01207.920 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00698* | € 0,0094* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00775* | € 0,00988* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00808* | € 0,01032* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00812* | € 0,01125* | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00906* | € 0,01155* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|