Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 3x 25 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183908
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100030025
EAN/GTIN:
     4043952356067
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,1678*
€ 0,2377*
6 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Lager 4BULW
1820
100
€ 5,59*
ab € 0,1862*
€ 0,2462*
7 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1811*
€ 0,2464*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,1942*
€ 0,2542*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2362*
€ 0,28108
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2162*
€ 0,25728
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2062*
€ 0,24538
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1862*
€ 0,22158
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1862* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.