Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 3 x 25 DIN 1471 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 3 x 25 DIN 1471 A 1
Kegelkerbstift 3 x 25 DIN 1471 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372455
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014719100030025
EAN/GTIN:
     4043952356067
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 3x 25 A 1 100 Stück DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014719100030025
Werksnummer:
8000183908
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 25
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1678*
€ 0,2377*
1 Tag
1710
100
€ 4,95*
ab € 0,1833*
€ 0,2433*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1862*
€ 0,2462*
Lager 1955
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,183*
€ 0,2483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.