Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 4x 40 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014719100040040
EAN/GTIN:
     4043952356166
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 4 x 40 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.910
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
100
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,3875*
3 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,2807*
€ 0,3876*
1 Tag
1080
100
€ 4,95*
ab € 0,3071*
€ 0,4071*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,3122*
€ 0,4122*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,3066*
€ 0,4156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3522*
€ 0,41912
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3122*
€ 0,37152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 41,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.