Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 3x 14 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000030014
EAN/GTIN:
     4043952359389
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7443
250
€ 4,30*
ab € 0,0777*
€ 0,1087*
2 Tage
9000
250
€ 4,95*
ab € 0,0851*
€ 0,1121*
Lager 4BULW
7000
250
€ 5,59*
ab € 0,0863*
€ 0,1138*
5 Tage
10000
250
€ 5,99*
ab € 0,0842*
€ 0,1139*
5 Tage
7250
250
€ 4,90*
ab € 0,0888*
€ 0,117*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0863* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.