Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 3X14 Zylinderkerbstift, Stahl, 3x14


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 3X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 3X14
EAN/GTIN:
     4043952359389
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 3 x 14 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7943
250
€ 4,30*
ab € 0,0771*
€ 0,1106*
1 Tag
7525
250
€ 5,59*
ab € 0,0861*
€ 0,1156*
6 Tage
10750
250
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1169*
6 Tage
10750
250
€ 7,99*
ab € 0,0902*
€ 0,1207*
Lager 8670
7750
250
€ 4,90*
ab € 0,123*
€ 0,3003*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 75,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.