Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 5x 14 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000050014
EAN/GTIN:
     4043952359730
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4800
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1555*
4 Tage
4800
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1574*
Lager 4BULW
4690
100
€ 5,59*
ab € 0,1211*
€ 0,1641*
7 Tage
6700
100
€ 5,99*
ab € 0,1186*
€ 0,1652*
6 Tage
6700
100
€ 7,99*
ab € 0,1265*
€ 0,1715*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1211* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.