Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 5X14 Zylinderkerbstift, Stahl, 5x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 5X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 5X14
EAN/GTIN:
     4043952359730
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 5 x 14 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
5 mm
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
14.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0683*
€ 0,103*
Lager 8670
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1585*
4 Tage
2800
100
€ 4,30*
ab € 0,1088*
€ 0,1594*
1 Tag
1960
100
€ 5,59*
ab € 0,1211*
€ 0,1671*
6 Tage
2800
100
€ 5,99*
ab € 0,1199*
€ 0,1696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1505*
€ 0,1791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.