Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 4x 10 Stahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014750000040010
EAN/GTIN:
     4043952363805
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 4 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
1000
€ 6,90*
ab € 0,1016*
€ 0,1365*
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0961*
€ 0,1399*
6 Tage
2100
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,14*
3 Tage
2700
100
€ 5,49*
ab € 0,1054*
€ 0,1454*
Lager 4BULW
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,1072*
€ 0,1472*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.