Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 3x 4 Aluminium 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014763000030004
EAN/GTIN:
     4043952366332
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.300
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
4 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0148*
€ 0,022*
Lager 4BULW
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0165*
€ 0,0231*
6 Tage
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0161*
€ 0,0234*
6 Tage
7500
500
€ 7,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.