Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 20 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015807009040020
EAN/GTIN:
     4051426015747
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.700 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0556*
€ 0,0834*
Lager 4BULW
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,0619*
€ 0,0876*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0602*
€ 0,0879*
6 Tage
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0646*
€ 0,0914*
18 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0753*
€ 0,1062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.