| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185736 Herst.-Nr.: 15807009040020 EAN/GTIN: 4051426015747 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 20 Messing 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,51 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 20 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.700· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0542* | € 0,0837* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0606* | € 0,0878* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0596* | € 0,0889* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0633* | € 0,0916* | | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0739* | € 0,1065* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|