Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 12 A 2 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015809200030012
EAN/GTIN:
     4051426016058
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.920 · Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
ISO 1580
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00812*
€ 0,01208*
Lager 4BULW
6300
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00901*
€ 0,01264*
6 Tage
9000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00868*
€ 0,01264*
6 Tage
9000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00946*
€ 0,0132*
16 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0105*
€ 0,0145*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01264*
€ 0,01504
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01249*
€ 0,01486
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,01175*
€ 0,01398
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01144*
€ 0,01361
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01093*
€ 0,01301
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00901*
€ 0,01072
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00901* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.