| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185764 Herst.-Nr.: 15809200030012 EAN/GTIN: 4051426016058 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 12 A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,86 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 12 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 12 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.920· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00819* | € 0,01209* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00906* | € 0,01266* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00943* | € 0,01323* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0105* | € 0,0146* | | | | | 3 Tage | | | 6000 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,0115* | € 0,0176* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00943* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 13,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|