Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 8x 4,2x0,4 Federstahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000080404
EAN/GTIN:
     4043952380406
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 4,2mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4595
200
€ 4,30*
ab € 0,00706*
€ 0,01108*
6 Tage
3400
200
€ 4,90*
ab € 0,00764*
€ 0,01122*
3 Tage
3060
200
€ 5,49*
ab € 0,00771*
€ 0,01136*
Lager 4BULW
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,00781*
€ 0,0115*
6 Tage
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,00762*
€ 0,01178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0115*
€ 0,01369
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01087*
€ 0,01294
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01049*
€ 0,01248
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00959*
€ 0,01141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00781*
€ 0,00929
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 2,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.