Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 34x14,3x1,5 Federstahl 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930000341415
EAN/GTIN:
     4043952381335
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 34 x14,3x1,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 34mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 14,3mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,167*
€ 0,2368*
Lager 4BULW
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1853*
€ 0,2453*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1821*
€ 0,2474*
6 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,1933*
€ 0,2533*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,224*
€ 0,294*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2453*
€ 0,29191
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1853* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.