Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder DIN 2093 112x57,0x6,0 Federstahl 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000187721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020930001125706
EAN/GTIN:
     4043952382226
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 112 x57,0x6,0 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 112mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.000 · Länge: 57mm · Normart: DIN 2093 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tellerfedern
Norm:
DIN 2093
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder, Federringe, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
10
€ 4,30*
ab € 6,8277*
€ 9,2176*
6 Tage
150
10
€ 4,90*
ab € 7,4075*
€ 9,6175*
5 Tage
135
10
€ 4,95*
ab € 7,5108*
€ 9,7308*
Lager 4BULW
105
10
€ 5,59*
ab € 7,6588*
€ 9,8988*
6 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 8,0976*
€ 11,595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,8988*
€ 11,77957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,3788*
€ 11,16077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6588*
€ 9,11397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,988* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.