Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 120 8.8 1 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000191841
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000390120
EAN/GTIN:
     4043952411568
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
39 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,4923*
€ 11,0323*
4 Tage
17
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 31,28*
€ 42,632*
6 Tage
24
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 33,2325*
€ 43,842*
Lager 4BULW
16
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 34,8755*
€ 44,7855*
6 Tage
120
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 36,37*
€ 46,83*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 44,7855*
€ 53,29475
pro Box
ab 2 Boxen
€ 44,3155*
€ 52,73545
pro Box
ab 5 Boxen
€ 42,0255*
€ 50,01035
pro Box
ab 10 Boxen
€ 40,0655*
€ 47,67795
pro Box
ab 20 Boxen
€ 38,5155*
€ 45,83345
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 34,8755*
€ 41,50185
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 6,9751* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.