| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000191841 Herst.-Nr.: 40148000390120 EAN/GTIN: 4043952411568 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 120 8.8 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1510 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 39 x 120 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,5423* | € 11,2223* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 34,3615* | € 41,9905* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 36,269* | € 43,666* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 44,0115* | € 44,0115* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 36,42* | € 47,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|