Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 230 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400240230
EAN/GTIN:
     4043952424087
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
5
€ 5,99*
ab € 7,6621*
€ 9,2286*
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 6,7075*
€ 9,3198*
Lager 4BULW
7
5
€ 5,59*
ab € 7,4846*
€ 9,8646*
5 Tage
10
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 10,17*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7634*
€ 11,4134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,8646*
€ 11,73887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,7346*
€ 11,58417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2246*
€ 10,97727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4846*
€ 8,90667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,323* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.