Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M24X230 A4 Sechskantschrauben mit Schaft, A4, M 24 x 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M24X230 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M24X230 A4
EAN/GTIN:
     4043952424087
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 230 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
5
€ 5,99*
ab € 7,6621*
€ 9,2286*
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 6,7075*
€ 9,3198*
1 Tag
7
5
€ 5,59*
ab € 7,4846*
€ 9,8646*
Lager 8670
10
3
€ 4,90*
ab € 7,27*
€ 10,17*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 8,7634*
€ 11,4134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.