Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 140 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400360140
EAN/GTIN:
     4043952424834
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 11,0589*
€ 16,2514*
6 Tage
15
1
€ 4,90*
ab € 12,0075*
€ 16,5775*
Lager 4BULW
11
1
€ 5,59*
ab € 12,4286*
€ 17,0686*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,0846*
€ 17,5901*
7 Tage
15
1
€ 7,99*
ab € 12,88*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,0686*
€ 20,31163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,8286*
€ 20,02603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,1286*
€ 19,19303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,3186*
€ 18,22913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7686*
€ 17,57463
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4286*
€ 14,79003
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.