Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4014 M36X140 A4 Sechskantschrauben mit Schaft, A4, M 36 x 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04014_AK.JPG
I04014_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4014 M36X140 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4014 M36X140 A4
EAN/GTIN:
     4043952424834
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 140* VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 36.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 140.00 Normart: ISO Normnummer: 4014 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
140.00
Normart:
ISO
Normnummer:
4014
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 11,0689*
€ 16,0514*
Lager 8670
16
1
€ 4,90*
ab € 12,0575*
€ 16,3775*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 12,3286*
€ 16,8586*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 11,9746*
€ 16,8701*
6 Tage
16
1
€ 7,99*
ab € 12,91*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,3775*
€ 19,48923
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,1575*
€ 19,22743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3975*
€ 18,32303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,7875*
€ 17,59713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,1775*
€ 16,87123
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0575*
€ 14,34843
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.