Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 180 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000193552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040149400360180
EAN/GTIN:
     4043952424872
Suchbegriffe:
DIN
Reyher
Schraube
Schrauben
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 180* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode: 04014.940 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 12,5548*
€ 18,327*
Lager 4BULW
187
1
€ 5,59*
ab € 14,0714*
€ 19,1314*
7 Tage
267
1
€ 5,99*
ab € 15,9428*
€ 19,3081*
7 Tage
267
1
€ 7,99*
ab € 14,64*
€ 19,93*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,2539*
€ 22,0939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1314*
€ 22,76637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8914*
€ 22,48077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8414*
€ 21,23127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1414*
€ 20,39827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,4014*
€ 19,51767
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,0714*
€ 16,74497
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.